曜日別特売

ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20

ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20 - イマオコーポレーション

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!

適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)165タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256827QCPCS0834-20
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする