イマオコーポレーション
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20-SUS
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合
するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUS
H
40
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
寸法d(mm)
(+0.4/+0.2)6
D2
25
H1
14.7
寸法D(mm)
1(h9)14
D3
30
寸法Dp(mm)
21
M
M2×0.4 深さ4
クランプ力(N)
150
保持力(N)
450
適合プレート厚さ(mm)
3~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256836
QCPCS0625-20-SUS
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください