イマオコーポレーション
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS
・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
適合
するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUS
H
48
質量(g)
195
タイプ
フェノール樹脂製
寸法d(mm)
(+0.4/+0.2)8
D2
34
H1
16
寸法D(mm)
1(h9)18
D3
40
寸法Dp(mm)
28
M
M3×0.5 深さ5
クランプ力(N)
250
保持力(N)
750
適合プレート厚さ(mm)
3~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256818
QCPCS0834-20-SUS
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください