イマオコーポレーション
スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS30-07
・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A
25
B
42
L
38
H
33
タイプ
フェノール樹脂製
F
80
D
30
C
42
E
12
G
6
J
6.5
P
45°
K
6
寸法M(mm)
max.:157
N
131
Q
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253799
QLSNS30-07
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください