曜日別特売

ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10S

ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10S - イマオコーポレーション

・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH23質量(g)45タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6D225H16.5寸法D(mm)1(h9)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7適合プレート厚さ(mm)6~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255951QCPC0625-10S
6,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする