曜日別特売

ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ2512-S

ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ2512-S - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ2512-S - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ2512-S - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ2512-S - イマオコーポレーション

・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

d5.5L50H40質量(g)265タイプフェノール樹脂製D35寸法H(mm)3(0/+0.2)12H221.5H126P40H46寸法W(mm)(0/+0.05)25対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256197QCSQ2512-S
7,500
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする