イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3216-S
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d
5.5
L
50
H
44
質量(g)
265
タイプ
フェノール樹脂製
D
35
寸法H(mm)
3(0/+0.2)16
H2
25.5
H1
30
P
40
H4
8
寸法W(mm)
(0/+0.05)32
対象鋼材
H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256215
QCSQ3216-S
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください