イシガキ産業
DL耐熱ガラスボウルシリコン蓋・PCザルセット
1つのセットで下準備→調理→食卓へ。調理から保存まで幅広く使用可能
材質
耐熱ボウル:耐熱ガラス、ザル・蒸気弁:ポリプロピレン、蓋:シリコーン樹脂
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないで下さい
※電子レンジでは空焚きしないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08369211
4255
約:894
18
約:227×206×98
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
08369238
4256
約:1259
21
約:257×236×110
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください