長輝ライトテック
アクションカメラホルダー
水中で回転しにくい独自の設定なので、仕掛けにカメラを向け続け安定した撮影が可能。
ストレートや天秤で撮影可能で、カメラの角度は90度変えることができる。ステンレスなので錆びにくい。
用途
安定した角度で撮影ができるフィッシング用フォルダー。
セット内容
本体・ボルト・フランジ付ナット・ナット・スプリットリング・スナップ付スイベル
材質
ステンレス
寸法(mm)
126.5×3×43
質量(g)
65
内容量
1セット
注意
※取り付けにはスプリットリングプライヤーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373560
AA-01
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください