ピラーグリップ PG PG90

ピラーグリップ PG PG90 - イマオコーポレーションピラーグリップ PG PG90 - イマオコーポレーションピラーグリップ PG PG90 - イマオコーポレーション

・セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(A寸法の磨き棒がLf寸法まで挿入可能)・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂A12.5B8H90質量(g)62D28D122寸法Lf(mm)58MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08333215PG90
610
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする