フォレストリンク
レースハトメカーテン
オフィスや公共施設など、清潔な空間を保つ必要がある場所におススメの洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。
用途
スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースハトメカーテンです。日中外からの視線を遮りやすいミラータイプで、スタッフルームの出入り口に突っ張り棒で簡易間仕切りをしたり、厨房との区切りにご利用いただけます。消防法に対応した防炎ラベルがすそに縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
幅(cm)
140
機能
【1】ウオッシャブル【2】防炎
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08372239
h3083WH
135
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372266
h3083WH
178
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372300
h3083WH
200
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372327
h3083WH
230
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372361
h3083WH
250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372388
h3083WH
280
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372415
h3083WH
300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください