曜日別特売

レースハトメカーテン

レースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンクレースハトメカーテン - フォレストリンク

ミラーレースになっているので日中、外からの視線も押さえられます。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途公共施設、病院、学校、オフィスなど、防炎機能が求められる場所に最適です。スクエア柄のシンプルなデザインは、モダンな空間にも自然に溶け込み、使いやすい柄です。頻繁に人の出入りする場所でも、汚れたら洗えるウオッシャブル機能により家庭用洗濯機で清潔に保つことができます。幅(cm)140機能【1】ウオッシャブル【2】防炎内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※ハトメ用ポールは付属しておりません。
※ポールに通しながらハトメを交互に通してご利用ください
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08371986h3080WH135
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372020h3080WH178
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372047h3080WH200
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372081h3080WH230
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372108h3080WH250
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372135h3080WH280
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
08372196h3080WH300
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする