フジマック
高圧用ダスターホースセット
高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。
作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。
マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途
あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
仕様
レバー操作の流量調節
色
ホワイト
最高使用圧力(MPa)
3
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2
ホース外径(Φmm)
9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373587
JD-2M
¥
9,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください