フジマック
高圧用ショートホース
あると便利な2mのショートホース。
コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。
マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途
あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
仕様
カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)
色
ホワイト
最高使用圧力(MPa)
3
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2
ホース外径(Φmm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08373621
WH-502
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください