曜日別特売

プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100

プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100 - イマオコーポレーションプルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100 - イマオコーポレーションプルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100 - イマオコーポレーションプルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100 - イマオコーポレーションプルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100 - イマオコーポレーション

・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30質量(kg)6.2d21W170L115タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.01)100H330D155H250H150P135W110クランプ力(kN)35許容締付トルク(N・m)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08335891CP150-20100
195,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする