イマオコーポレーション
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP DRP-200
材質
フェノール樹脂
H
10
質量(g)
4
寸法D(mm)
(0/-0.13)20
寸法Lf(mm)
5
M
M6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08334457
DRP-200
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください