イマオコーポレーション
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-250
材質
フェノール樹脂
H
10
質量(g)
37
寸法D(mm)
(0/-0.13)25
寸法Lf(mm)
5
M
M6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08334256
SRP-250
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください