イマオコーポレーション
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-122
材質
フェノール樹脂
H
12
質量(g)
10
寸法D(mm)
(0/-0.13)12
寸法Lf(mm)
6.4
M
M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08334439
SRP-122
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください