イマオコーポレーション
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-20011
・RoHS指令適合製品です。
B
55
質量(g)
260
タイプ
フェノール樹脂製
F
M20×2.5
D
15
C
20
E
36
G
45
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08334019
BJ734-20011
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください