イマオコーポレーション
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10001
・RoHS指令適合製品です。
B
32
質量(g)
45
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
8
C
10
E
19
G
30
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08333915
BJ734-10001
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください