曜日別特売

ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12011

ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12011 - イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12011 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B33質量(g)63タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D10C12E24G30ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08333976BJ734-12011
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする