イマオコーポレーション
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002
・RoHS指令適合製品です。
B
58
質量(g)
170
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16×2
D
10
C
16
E
30
G
55
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08334001
BJ734-16002
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください