イマオコーポレーション
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08002
・RoHS指令適合製品です。
B
40
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
F
M8×1.25
D
7
C
8
E
17
G
38
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08334055
BJ734-08002
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください