曜日別特売

ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002

ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002 - イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B47質量(g)55タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D8C10E19G45ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08333940BJ734-10002
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする