曜日別特売

ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16011

ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16011 - イマオコーポレーションボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16011 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B33質量(g)134タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G30ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08333985BJ734-16011
1,610
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする