イマオコーポレーション
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12001
・RoHS指令適合製品です。
B
43
質量(g)
72
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
10
C
12
E
24
G
40
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08333958
BJ734-12001
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください