パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B

パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B イマオコーポレーション パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B イマオコーポレーション パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B イマオコーポレーション

・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

質量(g)84 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08338131 TCC30-TB-B
1,500
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする