曜日別特売

プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20241LS

プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20241LS - イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20241LS - イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20241LS - イマオコーポレーション

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)1139タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08336119CP155-20241LS
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする