曜日別特売

プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS

プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS - イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS - イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS - イマオコーポレーション

・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08336085CP155-16001LS
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする