曜日別特売

プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001D

プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001D - イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001D - イマオコーポレーションプルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001D - イマオコーポレーション

・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08335945CP155-20001D
23,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする