イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P
・テーパーブッシュ中心の穴に差し込み、保護カバーとしてご使用ください。
適合
テーパーブッシュ:CP725-56095
W
4
H
8
質量(g)
35
タイプ
フェノール樹脂製
M
M6×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08338088
CP725-56095P
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください