イマオコーポレーション
フルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L
40
H
22
質量(g)
34
タイプ
フェノール樹脂製
D
32
S
9
D1
17
d1
21
材質(ねじ部)
スチール
M
M10×1.5
ねじの呼び
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08336347
FTK32-40
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください