イマオコーポレーション
フルートノブ(オネジ) FTK FTK16-10
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L
10
H
13
質量(g)
6
タイプ
フェノール樹脂製
D
16
S
5
D1
11
d1
9
材質(ねじ部)
スチール
M
M5×0.8
ねじの呼び
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08336365
FTK16-10
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください