パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G

パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント(T型) TCC-TP TCC30-TP-I-G イマオコーポレーション

・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-TP-E」「TCC-TP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-E,TCC-PB-E,TCC-AP-E 質量(g)84 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08338867 TCC30-TP-I-G
1,800
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする