曜日別特売

ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N

ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N - イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N - イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N - イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N - イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N - イマオコーポレーション

・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08333529RKF32N
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする