曜日別特売

ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KL

ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KL - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KL - イマオコーポレーション

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A48B18L8.4H8タイプフェノール樹脂製F45種類クランプレバーD30C30E122.3G37J20.7K16RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08336469QLSWC-1030KL
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする