曜日別特売

プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-16101

プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-16101 - イマオコーポレーションプルフィックス クランプボルト CP156 CP156-16101 - イマオコーポレーション

・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

W6L33質量(g)102タイプフェノール樹脂製L115D31D121D213内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08336049CP156-16101
3,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする