曜日別特売

フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725

フレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 - イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーター(テーパープッシュ) CP725 - イマオコーポレーション

・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ

H22質量(g)1451タイプフェノール樹脂製D170H215H121寸法M1(mm)M6×1寸法Dp(mm)84MM6持上力(N)690内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08338045CP725-56095
34,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする