ワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-07

ワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-07 イマオコーポレーション ワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-07 イマオコーポレーション ワンタッチクランプ 精密ストレートクランプ(トグルタイプ) QLPCT QLPCT20-07 イマオコーポレーション

・クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。・内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。・操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08337851 QLPCT20-07
16,700
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする