パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PBF TCC30-TP-PBF-T-B

パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PBF TCC30-TP-PBF-T-B - イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PBF TCC30-TP-PBF-T-B - イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PBF TCC30-TP-PBF-T-B - イマオコーポレーション

・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-PBF」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PBF-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PBF-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

質量(g)147タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08338255TCC30-TP-PBF-T-B
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする