ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU200NR

ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU200NR - イマオコーポレーションワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU200NR - イマオコーポレーションワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU200NR - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A32B32L135°HM6×1 深さ9質量(g)150タイプフェノール樹脂製F2.5C30E13GM6×1 深さ9寸法D(mm)(P.C.D)20K19.5M15RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)4000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08334615QLPU200NR
21,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする