ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR

ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR - イマオコーポレーションワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR - イマオコーポレーションワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A25B25L123°HM4×0.7 深さ6質量(g)75タイプフェノール樹脂製F1.7C23E10GM4×0.7 深さ6寸法D(mm)(P.C.D)16K15M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08334579QLPU150NR
18,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする