曜日別特売

ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(カムレバータイプ) QLRE QLRE150

ワンタッチクランプ リトラクトクランプ(カムレバータイプ) QLRE QLRE150 - イマオコーポレーションワンタッチクランプ リトラクトクランプ(カムレバータイプ) QLRE QLRE150 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A55B12L28H52タイプフェノール樹脂製F63D31C32E20G109J40K32全ストローク(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.2クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:48(47.4~48.6)、ポイントクランプmax.時:53(52.4~53.6)、ポイントクランプmin.時:42(41.4~42.6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08335830QLRE150
27,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする