曜日別特売

ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL

ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC100VL - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A30B10H6タイプフェノール樹脂製F26種類カムレバーD18C18E52G22J11.5全ストローク(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)0.8旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:24.8(24.4~25.2)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:22.8(22.4~23.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:24.4(24~24.8)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:22.4(22~22.8)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08335620QLSWC100VL
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする