ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL

ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC300VL - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A60B22H8タイプフェノール樹脂製F55種類カムレバーD40C40E107G45J25.4全ストローク(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:46(45.2~46.7)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:36.5(35.7~37.2)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:48.5(47.7~49.2)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:39(38.2~39.7)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08335656QLSWC300VL
27,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする