ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR

ワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR - イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ(カムレバータイプ) QLSWC QLSWC150VR - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A40B14H8タイプフェノール樹脂製F35種類カムレバーD23C23E68G30J15.3全ストローク(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:33.3(32.8~33.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:31.3(30.8~31.8)、ポイントクランプ(黒川面用)max.時:34.2(33.7~34.7)、ポイントクランプ(黒川面用)min.時:32.2(31.7~32.7)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08335480QLSWC150VR
16,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする