イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN80
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
32
A
14
B
18
L
28
H
31
質量(g)
207
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
80
S
10
D1
20
d1
43
D2
30
H1
40
D3
28
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08332865
PSN80
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください