イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN100
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A
15
L
36
H
40
質量(g)
324
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
100
S
12
D1
24
d1
54
D2
39
D3
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08333197
NPSN100
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください