イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN63
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
24
A
13
B
18
L
24
H
28
質量(g)
172
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
63
S
10
D1
20
d1
31
D2
28
H1
40
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08332847
PSN63
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください