イマオコーポレーション
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN150
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
62
A
30
B
23
L
38
H
60
質量(g)
737
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
150
S
15
D1
32
d1
80
D2
48
H1
65
D3
50
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08333048
PSN150
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください